tantore
PFAネット F-3220-05シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1巻
1枚
1巻
アズワン品番
64-8788-84
64-8788-76
64-8788-77
64-8788-78
64-8788-79
64-8788-80
64-8788-81
64-8788-82
64-8788-83
64-8788-84
64-8788-85
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86341098
品番
F-3220-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):80×80
材質
PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)
160
アズワン品番
64-8788-84
幅×長さ(mm)
800×9m
目開き(μm)
238
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200