商品レビューを投稿する内容量1本仕様●サイズ:5.5inch●全長:140mm●刃渡り:57mm●重量:52g●目数:30目●約30%CUT●ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86341135品番Z-55T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
パイオニア(先駆者)の持つ質実剛健さがぴったり似合うシザーです。"PIONEER"は中級品を主に取りそろえ、実用性を重視したタフでパワフルな切れ味が特徴です。さまざまな曲がり具合のカーブシザーや左利き用シザーをリーズナブルな価格でご用意しています。
ベーシックで飽きの来ないデザイン。PIONEER(パイオニア)はシンプルかつ機能的デザイン。そのシンプルさの中に東京理器の技術をつぎ込んでいます。使いやすく丈夫、そして切れ味抜群のシザーです。