ACM-50 カット&セニングシザー アルコバシリーズ ACシリーズ 東京理器 86341196

カット&セニングシザー アルコバシリーズ ACシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:5inch●全長:136mm●刃渡り:55mm●重量:35g●アルミ材+コバルト材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86341196品番ACM-50
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

「軽さ」が最大の特徴です。アルミハンドルにシャープな切れ味のコバルト刃。軽い素材の特性を活かし、思い切った肉厚の設計に。軽さとフィット感により長時間使用しても疲れにくい。斬新なスタイルで海外のお客様にも人気です。、コバルトとアルミの融合は新しい境地へ、徹底した軽さの追求と切れ味の鋭さを求めた結果、出来上がったのが「アルコバ」です。他の製品と比べ約10%の軽量化(※東京理器比)に成功しました。

仕様●サイズ:5inch●全長:136mm●刃渡り:55mm●重量:35g●アルミ材+コバルト材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4574-33
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする