曜日別特売
S-60 カット&セニングシザー トーリシリーズ 東京理器 86341327

カット&セニングシザー トーリシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:6inch●全長:152mm●刃渡り:72mm●重量:41g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86341327品番S-60
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

"TOHRI"は社名の「東京理器」の略称。コストパフォーマンスの向上を第一のテーマに掲げた、ハイクオリティなシザーです。「良品良価」をモットーに、品質と価格を見事に両立させています。

仕様●サイズ:6inch●全長:152mm●刃渡り:72mm●重量:41g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4574-48
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする