タイガースポリマー
ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
67-4576-82
67-4576-81
67-4576-75
67-4576-82
67-4576-74
67-4576-84
67-4576-73
67-4576-79
67-4576-78
67-4576-80
67-4576-77
67-4576-76
67-4576-83
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86341607
品番
TAKL6503
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
仕様
●サイズ(mm):300×300
アズワン品番
67-4576-82