曜日別特売
C25TR0UA5100 デジタル指示調節計 48×96mm リレー出力 イベントリレー出力2点 独立接点 +電流出力1点 アズワン 86343497

C25TR0UA5100 デジタル指示調節計 48×96mm リレー出力 イベントリレー出力2点 独立接点 +電流出力1点 アズワン 86343497
C25TR0UA5100 デジタル指示調節計 48×96mm リレー出力 イベントリレー出力2点 独立接点 +電流出力1点 アズワン 86343497

デジタル指示調節計 48×96mm リレー出力 イベントリレー出力2点 独立接点 +電流出力1点

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86343497品番C25TR0UA5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,200

シンプルデザイン&コンパクト、見やすい表示と確かな操作性、高速応答、パソコンローダ対応可能

仕様●デジタル指示調節計:48×96mm●制御出力:リレー出力●ユニバーサル入力●イベントリレー出力2点(独立接点)+電流出力1点●カレントトランス入力2点+デジタル入力4点●サンプリング周期:0.3[s]アズワン品番67-4602-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86343497C25TR0UA510007697463C25TR0UA5100C25TR0UA5100 デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武) 07697463デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)1個
74,980
欠品中
税込82,478
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする