セキスイ
ストレッチフィルムホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86343932
品番
SFH01B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
仕様
3インチ紙管用
トラスコ品番
446-1819
材質
ABS樹脂
質量(g)
295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×95×190
繰り返し・詰め替え
対応