曜日別特売
SMACTH30 ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347457

SMACTH30 ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347457
SMACTH30 ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347457
SMACTH30 ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347457
SMACTH30 ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347457
SMACTH30 ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347457

ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個容量(L)20トラスコ品番814-7201注文コード86347457品番SMACTH30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
容量(L)20内径(Φmm)300トラスコ品番814-7201質量(kg)4.3高さ(mm)306外径(Φmm)330深さ(mm)300取手あり

商品説明動画

ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする