MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
80
外径(Φmm)
504
トラスコ品番
814-7220
注文コード
86347676
品番
SMAST47
参考基準価格(税別)
¥104,810
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・外径・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
80
トラスコ品番
814-7220
質量(kg)
10
高さ(mm)
471
内径(Φmm)
470
外径(Φmm)
504
深さ(mm)
470
板厚(mm)
1.2
取手
あり
商品説明動画
ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】
参考になった