曜日別特売
STB30 ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347703

STB30 ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347703
STB30 ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347703
STB30 ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347703
STB30 ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86347703

ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

(4件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)20
内容量1個注文コード86347703品番STB30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

容量(L)20材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8内径(Φmm)300外径(Φmm)316高さ(mm)306トラスコ品番828-5074質量(kg)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86347703STB3068730289STB-30STB30 ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 68730289ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86347685
2021-10-21
用途: 飲料水製造時
島本微生物工業株式会社

扱いやすく、メンテナンスも簡単で日々の業務に
大変重宝しています

対象商品 : 86347685
2021-10-01
用途: オリーブオイル搾油後の一時保存用。
農・林・水産業

適量の保存にはうってつけ。ありがたいです。蓋がもう少し小さければと思います。

対象商品 : 86347703
2022-03-29
用途: 洗剤及びソフター入れ
サービス業

サイズ感がちょうど良く、ステンレスなので長く使用できる

対象商品 : 86347694
2016-10-18
用途: 材料の保管
製造業

ふちがしっかりしていて、蓋の納まりも良いです。
常温ですと底面は中心が、やや盛り上がっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする