ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86349042 品番 CTL77
参考基準価格(税別)¥425,380 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
タンク容量(L)400 トラスコ品番135-8904 質量(kg)52 高さ(mm)900 内径(Φmm)770 全高(mm)938 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする