CTL77H ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349051

CTL77H ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349051
CTL77H ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349051
CTL77H ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349051
CTL77H ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349051
CTL77H ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349051

ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
タンク容量(L)500
内容量1個注文コード86349051品番CTL77H
参考基準価格(税別)¥501,700販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
タンク容量(L)500トラスコ品番135-8923質量(kg)60高さ(mm)1100内径(Φmm)770全高(mm)1138板厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする