MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
1-7504-09
注文コード
86349112
品番
CTLK47H
参考基準価格(税別)
¥85,970
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
100
トラスコ品番
814-7024
質量(kg)
12.5
高さ(mm)
600
内径(Φmm)
470
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
1-7504-09
商品説明動画
レバーバンド式容器用パッキンの装着のコツ【日東金属工業】
参考になった