A22SK220C:720 Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a HC形 A22SK220Cシリーズ マルヤス電業 86349124

Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a HC形 A22SK220Cシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左抜け、キー種類/720●接点構成:2a●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65注文コード86349124品番A22SK220C:720
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左抜け、キー種類/720●接点構成:2a●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4669-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする