曜日別特売
A22SK31111C:705 Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング HC形 A22SKシリーズ マルヤス電業 86351380

Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング HC形 A22SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左抜け、キー種類/705●接点構成:2a2b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65注文コード86351380品番A22SK31111C:705
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左抜け、キー種類/705●接点構成:2a2b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4671-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする