マルヤス電業
Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2a2b HC形 横取付 A22SK31111Eシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/706●接点構成:2a2b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65
注文コード
86351556
品番
A22SK31111E:706
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/706●接点構成:2a2b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4671-68