※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホンダ
三相発電機 (三相交流200V)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
連続運転時間(h)
約4.8
約4.8
約5.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86351614
品番
EXT4000K2N1
参考基準価格(税別)
¥598,800
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
タンク容量(L)
13.5
トラスコ品番
733-7809
全長(mm)
910
質量(kg)
124.7
全幅(mm)
530
全高(mm)
695
連続運転時間(h)
約4.8
定格負荷
60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000