マルヤス電業
Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・中抜け HC形 A22SKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左・中抜け、キー種類/701●接点構成:4a2b●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65
注文コード
86351626
品番
A22SK32220F:701
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:3ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左・中抜け、キー種類/701●接点構成:4a2b●コンタクトユニット:HC形 縦取付●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4672-02