商品レビューを投稿する内容量1個仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ左・右自動復帰●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a2b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86352125品番A22FST3LR2001111GLE
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,068販売価格(税別)
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。