A22FTM10002RLE Φ22トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FTMシリーズ マルヤス電業 86352308

A22FTM10002RLE Φ22トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FTMシリーズ マルヤス電業 86352308
A22FTM10002RLE Φ22トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FTMシリーズ マルヤス電業 86352308

Φ22トランス付プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FTMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:プッシュロックターンリセット●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86352308品番A22FTM10002RLE
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:プッシュロックターンリセット●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4672-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする