IRLDFL112FJ LED直管用専用器具 逆富士型 アイリスオーヤマ 86352393

 

IRLDFL112FJ LED直管用専用器具 逆富士型 アイリスオーヤマ 86352393
IRLDFL112FJ LED直管用専用器具 逆富士型 アイリスオーヤマ 86352393

LED直管用専用器具 逆富士型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード86352393品番IRLDFL112FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
定格電圧(V)AC100~242トラスコ品番406-0181材質材質:(本体)鋼板、(反射板)鋼板、(ソケット)PBT樹脂質量(kg)(器具)約5.47kg種類逆富士型 110形 2灯周波数(Hz)50/60Hz適合ランプ両側給電 LED直管ランプ110形(別売)
関連資料:寸法図
注意
特記事項:消費電力・定格電流はランプ仕様書参照。
消費電力は使用するランプによって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86352393IRLDFL112FJ45468126LDRD86T・N/30/54/19SP/RIRLDFL112FJ 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ 45468126直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形アイリスオーヤマ1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする