曜日別特売
A22FTGB20001OLE Φ22トランス付金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 橙 LED HC形 A22FTGB20001OLEシリーズ マルヤス電業 86352649

A22FTGB20001OLE Φ22トランス付金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 橙 LED HC形 A22FTGB20001OLEシリーズ マルヤス電業 86352649
A22FTGB20001OLE Φ22トランス付金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 橙 LED HC形 A22FTGB20001OLEシリーズ マルヤス電業 86352649

Φ22トランス付金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 橙 LED HC形 A22FTGB20001OLEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード86352649品番A22FTGB20001OLE
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:金属ガード(穴なし)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1b●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4673-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする