マルヤス電業
Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PCMシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:青●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
注文コード
86353814
品番
A22PCM20H
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:青●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4675-99