曜日別特売
A22ILAQB6G Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A22ILAQシリーズ マルヤス電業 86354715

A22ILAQB6G Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A22ILAQシリーズ マルヤス電業 86354715
A22ILAQB6G Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A22ILAQシリーズ マルヤス電業 86354715

Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角形 白熱球 A22ILAQシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC6V●照光部色:緑●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40注文コード86354715品番A22ILAQB6G
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC6V●照光部色:緑●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-4677-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする