マルヤス電業
Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a1b A22PDEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86356176
品番
A22PDEH11G
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:1a1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4680-82