マルヤス電業
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PFシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:ゴムカバー付き平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
注文コード
86356438
品番
A22PFZ01GJ
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:ゴムカバー付き平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4681-66