曜日別特売
A25FSTE220010G Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ マルヤス電業 86357707

A25FSTE220010G Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ マルヤス電業 86357707
A25FSTE220010G Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ マルヤス電業 86357707

Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 1a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86357707品番A25FSTE220010G
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4682-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする