曜日別特売
A25FSTE310011G Φ25トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 2a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ マルヤス電業 86358197

A25FSTE310011G Φ25トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 2a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ マルヤス電業 86358197
A25FSTE310011G Φ25トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 2a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ マルヤス電業 86358197

Φ25トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 2a 緑 白熱球 HC形 横取付 A25FSTEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86358197品番A25FSTE310011G
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4683-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする