A25ILTS100OLE Φ25トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A25ILTSシリーズ マルヤス電業 86358504

A25ILTS100OLE Φ25トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A25ILTSシリーズ マルヤス電業 86358504
A25ILTS100OLE Φ25トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A25ILTSシリーズ マルヤス電業 86358504

Φ25トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A25ILTSシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:角形●枠色:角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC100~110V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86358504品番A25ILTS100OLE
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:角形●枠色:角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC100~110V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4683-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする