tantore
電磁波シールドクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.1
0.1
0.6
アズワン品番
64-8806-82
64-8806-81
64-8806-82
64-8806-83
64-8806-84
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86358896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,790
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
サイズ:500mm角(長さ:500mm幅:500mm)
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)
0.1
表面抵抗値(Ω)
0.03
アズワン品番
64-8806-82
シールド効果
88dB(100MHz)、82dB(1GHz)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000