tantore
テフロン40メッシュ 目開き435μm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
500mm×500mm
1m×1m
100mm×100mm
200mm×200mm
300mm×300mm
500mm×500mm
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86359088
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,480
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
数量:1枚
サイズ
500mm×500mm
アズワン品番
64-9043-73
線径(μm)
200
開口率(%)
0.469
目開き(μm)
435
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000