曜日別特売
- テフロン80メッシュ 目開き158μm tantore 86359167

- テフロン80メッシュ 目開き158μm tantore 86359167
- テフロン80メッシュ 目開き158μm tantore 86359167

テフロン80メッシュ 目開き158μm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番64-9043-81サイズ200mm×200mm注文コード86359167品番-
参考基準価格(税別)¥25,870販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様数量:1枚サイズ200mm×200mmアズワン品番64-9043-81線径(μm)160開口率(%)0.247目開き(μm)158

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする