tantore
丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1式(10枚)
1式(10枚)
1式(50枚)
アズワン品番
64-9043-95
64-9043-89
64-9043-90
64-9043-91
64-9043-92
64-9043-93
64-9043-94
64-9043-95
64-9043-96
64-9043-97
64-9043-98
64-9043-99
64-9044-01
全12種類を一覧で見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
86359307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,830
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
仕様
数量:1式(10枚)
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100mm
アズワン品番
64-9043-95
線径(μm)
50
開口率(%)
64
目開き(μm)
204
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000