曜日別特売
- テフロンメッシュ PFA-766μm tantore 86359447

テフロンメッシュ PFA-766μm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ1000mm×9m
内容量1枚注文コード86359447品番-
参考基準価格(税別)¥365,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:25材質PFA(テフロン)サイズ1000mm×9mアズワン品番64-9044-10線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする