曜日別特売
- テフロンメッシュ PFA-238μm tantore 86359614

テフロンメッシュ PFA-238μm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ900mm×6m
内容量1枚注文コード86359614品番-
参考基準価格(税別)¥244,400販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80材質PFA(テフロン)サイズ900mm×6mアズワン品番64-9044-27開口率(%)56目開き(μm)238

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする