tantore
テフロンメッシュ PFA-134μm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
1000mm×8m
1000mm×1m
1000mm×2m
1000mm×3m
1000mm×4m
1000mm×5m
1000mm×6m
1000mm×7m
1000mm×8m
1000mm×9m
1000mm×10m
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86359937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥425,100
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:150
材質
PFA(テフロン)
サイズ
1000mm×8m
アズワン品番
64-9044-59
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000