曜日別特売
F-3220-06 テフロンメッシュ F-3220-06シリーズ tantore 86360269

テフロンメッシュ F-3220-06シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚
アズワン品番64-9044-92
内容量1枚注文コード86360269品番F-3220-06
参考基準価格(税別)¥40,560販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60材質PFA(テフロン)厚さ(μm)220アズワン品番64-9044-92幅×長さ(mm)800×1m目開き(μm)313

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする