tantore
テフロンメッシュ F-3220-06シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1巻
1枚
1巻
アズワン品番
64-9044-96
64-9044-92
64-9044-93
64-9044-94
64-9044-95
64-9044-96
64-9044-97
64-9044-98
64-9044-99
64-9045-01
64-9045-02
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86360305
品番
F-3220-06
参考基準価格(税別)
¥202,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):110×60
材質
PFA(テフロン)
厚さ(μm)
220
アズワン品番
64-9044-96
幅×長さ(mm)
800×5m
目開き(μm)
313
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000