曜日別特売
- テフロンメッシュ 150メッシュ tantore 86360524

テフロンメッシュ 150メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1巻
アズワン品番64-9045-19
内容量1巻注文コード86360524品番-
参考基準価格(税別)¥371,800販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150材質PFA(テフロン)厚さ(μm)70アズワン品番64-9045-19幅×長さ(mm)800×7m開口率(%)62.8目開き(μm)134

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする