tantore
テフロンメッシュ 150メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1巻
1枚
1巻
アズワン品番
64-9045-22
64-9045-13
64-9045-14
64-9045-15
64-9045-16
64-9045-17
64-9045-18
64-9045-19
64-9045-20
64-9045-21
64-9045-22
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86360558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥499,200
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
仕様(線径μm×メッシュ):35×150
材質
PFA(テフロン)
厚さ(μm)
70
アズワン品番
64-9045-22
幅×長さ(mm)
800×10m
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000