曜日別特売
A25FT20020G Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FTシリーズ マルヤス電業 86360769

A25FT20020G Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FTシリーズ マルヤス電業 86360769
A25FT20020G Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FTシリーズ マルヤス電業 86360769

Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード86360769品番A25FT20020G
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4687-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする