tantore
金属製メッシュ 純チタン 100角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
アズワン品番
64-9636-92
64-9636-91
64-9636-92
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86360969
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,220
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:100
サイズ
100×100mm
線径(Φmm)
0.1
織り方
綾織
アズワン品番
64-9636-92
開口率(%)
0.368
目開き(mm)
0.154
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000