tantore
金属製メッシュ 平織 100角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
アズワン品番
64-9636-94
64-9636-93
64-9636-94
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86360987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥122,330
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:430
サイズ
100×100mm
線径(Φmm)
0.013
耐熱温度(℃)
3000
織り方
平織
アズワン品番
64-9636-94
開口率(%)
0.608
目開き(mm)
0.046
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000