tantore
フッ素樹脂メッシュ PFA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
アズワン品番
64-9636-99
64-9636-95
64-9636-96
64-9636-97
64-9636-98
64-9636-99
64-9637-01
64-9637-02
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,440
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:80、線径:(μm)80
サイズ
900×1000mm
アズワン品番
64-9636-99
開口率(%)
56
目開き(μm)
238
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000