曜日別特売
- 樹脂メッシュ tantore 86361066

樹脂メッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ1000×1000mm
アズワン品番64-9637-03
内容量1枚注文コード86361066品番-
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:60材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)サイズ1000×1000mmアズワン品番64-9637-03線径(μm)150開口率(%)38目開き(μm)241

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする