tantore
樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
1000×1000mm
1000×1000mm
900×1000mm
アズワン品番
64-9637-05
64-9637-03
64-9637-04
64-9637-05
64-9637-07
64-9637-08
64-9637-09
64-9637-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:25/30
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
サイズ
1000×1000mm
アズワン品番
64-9637-05
線径(μm)
250
開口率(%)
53
目開き(μm)
766/597
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000