曜日別特売
- 樹脂メッシュ tantore 86361093

樹脂メッシュ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
サイズ900×1000mm
アズワン品番64-9637-06
内容量1枚注文コード86361093品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様メッシュ数:12材質PVDC(ポリ塩化ビニリデン)サイズ900×1000mmアズワン品番64-9637-06線径(μm)500開口率(%)58.3目開き(μm)1620

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする