tantore
樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
900×1000mm
1000×1000mm
900×1000mm
アズワン品番
64-9637-09
64-9637-03
64-9637-04
64-9637-05
64-9637-07
64-9637-08
64-9637-09
64-9637-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:24
材質
PVDC(ポリ塩化ビニリデン)
サイズ
900×1000mm
アズワン品番
64-9637-09
線径(μm)
250
開口率(%)
58.3
目開き(μm)
810
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000