tantore
高密度ポリエチレンネット 目開き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ベージュ
アズワン品番
64-9637-21
64-9637-19
64-9637-20
64-9637-21
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
目開き(ピッチ):13×13
材質
PE(ポリエチレン)
色
ブラック
サイズ
1000×1000mm
アズワン品番
64-9637-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000