tantore
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
アズワン品番
64-9637-26
64-9637-26
64-9637-27
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86361294
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
真鍮
サイズ
910×1000mm
アズワン品番
64-9637-26
線径(mm)
Φ0.14
開口率(%)
44.4
目開き(mm)
0.28
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000